Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics JNP-QSFP28-AOC-30M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics JNP-QSFP28-AOC-30M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Orange
BlueOptics JNP-QSFP28-AOC-30M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Orange
BlueOptics JNP-QSFP28-AOC-30M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Orange
BlueOptics JNP-QSFP28-AOC-30M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Orange
BlueOptics JNP-QSFP28-AOC-30M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Orange
BlueOptics JNP-QSFP28-AOC-30M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84782899
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     JNP-QSFP28-AOC-30M-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
QSFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Produktfarbe
Orange
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: qsfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,29*
€ 760,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,34*
€ 756,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,75*
€ 745,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,52*
€ 731,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,16*
€ 676,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.