Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-MSS.23S Leistungsrelais Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CM-MSS.23S Leistungsrelais Schwarz, Grau
ABB CM-MSS.23S Leistungsrelais Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84827547
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730700R2200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Kontakte
2
Zertifizierung
CAN/CSA C22.2 No.14 EN 50581 IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-8 UL 508
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 85.6 x 103.7 mm
Gewicht
174 g
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
109 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.