Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic TropiCool Classic TCX 21 20l| 4109643 Kühlbox 21 l Elektro Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic TropiCool Classic TCX 21 20l| 4109643 Kühlbox 21 l Elektro Schwarz, Silber
Dometic TropiCool Classic TCX 21 20l| 4109643 Kühlbox 21 l Elektro Schwarz, Silber
Dometic TropiCool Classic TCX 21 20l| 4109643 Kühlbox 21 l Elektro Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85110848
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600013320
EAN/GTIN:
     4015704271454
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Caravan-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
32 °C
Merkmale
Fassungsvermögen
21 l
Geräuschpegel
41 dB
Lärmemissionsklasse
C
Klimaklasse
T
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
9000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
303 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
7000 g
Energie
Energiequelle
Elektro
AC, Zigarettenanzünder, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
12-24 V
Eingangsstrom
3.8 A
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
73 kWh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,86*
€ 196,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,86*
€ 186,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.