Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Jordan LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Jordan LED
TRIO Jordan LED
TRIO Jordan LED
TRIO Jordan LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85112865
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     229210231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Wandleuchte JORDAN ist modern designt und definitiv ein Hingucker in Ihrem Zuhause. Besonders gut kommt die Leuchte z. B. in Ihrem Schlafzimmer zur Geltung. Sie ist als Leseleuchte geeignet, kann aber auch eingesetzt werden, um mit der indirekten Beleuchtung eine gemütliche Atmosphäre zu zaubern, da die beiden Lichtquellen getrennt voneinander schaltbar sind. Die Leuchte hat einen Durchmesser von 15 cm und eine max. Auslage von 12 cm. In Schwarz matt unterstreicht es den modernen Stil und lässt sich wunderbar kombinieren. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
825 g
Durchmesser
150 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
550 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
222570231
ab € 46,63*
Ähnlich
TRIO Leuchten
222370231
ab € 40,52*
Ähnlich
TRIO Leuchten
802400101
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.