Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Keramik-Heizlüfter 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold Keramik-Heizlüfter 3D
Unold Keramik-Heizlüfter 3D
Unold Keramik-Heizlüfter 3D
Unold Keramik-Heizlüfter 3D
Unold Keramik-Heizlüfter 3D
Unold Keramik-Heizlüfter 3D
Unold Keramik-Heizlüfter 3D
Unold Keramik-Heizlüfter 3D
Unold Keramik-Heizlüfter 3D
Unold Keramik-Heizlüfter 3D
Unold Keramik-Heizlüfter 3D
Unold Keramik-Heizlüfter 3D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85142094
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86535
EAN/GTIN:
     4011689865350
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Im stylishen Schwarz-/Kupfer-Outfit ist der KERAMIK-HEIZLÜFTER 3D ein Hingucker, der für angenehme Temperaturen sorgt. Ausgestattet mit Überhitzungs- und Kipp-Schutz setzt er auf Bequemlichkeit – alles ist per Fernbedienung einstellbar (die per Magnet am Gerät platziert werden kann): Aus, Ventilation, Warm- und Heißluft sowie der 8-Stunden-Timer. Für prima Klima sorgt die 3D-Luftzirkulation mit 80° Oszillation und 45° Neigungswinkel, sind aber auch getrennt einstellbar. Der Staubfilter ist einfach zu entnehmen und austauschbar.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl der Leistungsstufen
2
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Fernbedienung
Ja
Timer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Oszillationsrange
80 °
Maximale Timer-Zeit
8 h
Automatische Abschaltung
Ja
Ursprungsland
China
Neigungsverstellung
Ja
Kabellänge
1.5 m
Überhitzungsschutz
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85162991
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
610 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
40 11689 825354
Technische Details
Gewicht der Papierverpackung
600 g
Gewicht der Plastikverpackung
250 g
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzeigelicht
Ja
Steuerung
Berührung
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
2300 g
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
256 mm
Verpackungshöhe
585 mm
Paketgewicht
6800 g
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Heizleistung
1800 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1200 W
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.