Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHR182ZU Bohrhammer SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHR182ZU Bohrhammer SDS Plus
Makita DHR182ZU Bohrhammer SDS Plus
Makita DHR182ZU Bohrhammer SDS Plus
Makita DHR182ZU Bohrhammer SDS Plus
Makita DHR182ZU Bohrhammer SDS Plus
Makita DHR182ZU Bohrhammer SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85205675
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHR182ZU
EAN/GTIN:
     0088381873796
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und dem Auto-start Wireless System. Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,7 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 18 mm. AWS-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
18 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
1350 RPM
Aufprallenergie (max.)
1.7 J
Schlagzahl (max.)
5000 IPM
Optimaler Bohrdurchmesser (Beton)
5 - 8 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
24 mm
Schwingungspegel (Hammerbohren)
11 m/s²
Schwingungspegel (Meißeln)
9 m/s²
Schallleistungspegel
102 dB
Schalldruckpegel
91 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Eingebautes Licht
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3200 g
Breite
301 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
285 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,67*
€ 249,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.