Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Kadux Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Kadux Deckenbeleuchtung
SLV Kadux Deckenbeleuchtung
SLV Kadux Deckenbeleuchtung
SLV Kadux Deckenbeleuchtung
SLV Kadux Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85212147
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     115710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die KADUX Einbauleuchten Serie erscheint in einem robusten Leuchtengehäuse mit ansprechend hochwertiger Optik. Dieses LED Set ist kardanisch schwenkbar und erlaubt so die individuelle Ausrichtung der Lichtkegel. Das KADUX 2 SET wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert und ist erhältlich in schwarz matt, weiß matt oder aluminium gebürstet sowie als einflammige, zweiflammige und dreiflammige Variante.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-25 - 35 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
92.14 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Paketgewicht
610 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
541 g
Länge (mm)
150 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
14 kWh
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 24 V
AC Eingangsspannung
220 - 24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.