Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores TRP8044 Thermopapier 44 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores TRP8044 Thermopapier 44 m
Kores TRP8044 Thermopapier 44 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85231473
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     TRP8044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Thermo-Rollen für Chipkartenleser, phenolfrei, 1-fach, weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
44 m
Breite
80 mm
Durchmesser
60 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Papiergewicht
55 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
TRP1129
ab € 7,87*
Sonstiges
Kores
TRP4461
ab € 5,61*
Sonstiges
Kores
TRP5450
ab € 4,96*
Sonstiges
Kores
TRP5710
ab € 2,81*
Sonstiges
Kores
TRP5714
ab € 2,96*
Sonstiges
Kores
TRP5718
ab € 3,05*
Sonstiges
Kores
TRP5725
ab € 3,31*
Sonstiges
Kores
TRP5744
ab € 4,72*
Sonstiges
Kores
TRP6078
ab € 8,32*
Sonstiges
Kores
TRP6250
ab € 5,81*
Sonstiges
Kores
TRP8078
ab € 10,18*
Sonstiges
Kores
TRP5761
ab € 6,57*
Sonstiges
Kores
TRP5850
ab € 5,59*
Sonstiges
Kores
TRP6025
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.