Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 334/368/6 Set Präzisions-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 334/368/6 Set Präzisions-Schraubendreher
Wera 334/368/6 Set Präzisions-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85233180
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05347778001
EAN/GTIN:
     4013288122735
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Gehäusefarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Material
Materiallgriff
Kunststoff
Haltermaterial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
738 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Anzahl der Schraubendreher
6
Material Messer
Stahl
Schraubendreher-Bits Größe
1x PH 1x80 mm, 1x PH 2x100 mm334, 1x 1.2x6.5x150 mm, 1x 0.8x4x100 mm, 1x # 1x80 mm, 1x # 2x100 mm
Griffisolierung
Ja
Oberflächenmaterial Klinge
Phosphat
Magnetische Spitze
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
CE, GS, DVE
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.