Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Drehmomentwerkzeug
>
Drehmomentschlüssel Elektrisch
>
Artikel
Wera 05075652001 Drehmomentschlüssel Ft-lb, Nm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-85275378
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05075652001
EAN/GTIN:
4013288193797
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
338 mm
Gewicht
960 g
Merkmale
Produkttyp
Klick-Drehmomentschlüssel
Maßeinheit
Ft-lb, Nm
Typ
Mechanisch
Drehmomentbereich
10 - 50 Nm
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Elektrischer Drehmomentschlüssel
,
Umschaltknarre
,
Umschaltratsche
,
wera 9 x 12 mm drehmomentschlüssel 10 → 50nm
,
umschaltknarre
,
wera umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 97,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 5078664001 Silber
Wera
05078664001
ab € 16,97*
Zubehör
Wera 7770 Torque wrench end fitting Silber
Wera
05078611001
ab € 17,00*
Zubehör
Wera 7770 Torque wrench end fitting Silber
Wera
05078606001
ab € 16,94*
Zubehör
Wera 7770 Torque wrench end fitting Silber
Wera
05078610001
ab € 16,91*
Zubehör
Wera 7770 Torque wrench end fitting Silber
Wera
05078602001
ab € 17,02*
Zubehör
Wera 7770 Torque wrench end fitting Silber
Wera
05078608001
ab € 16,99*
Zubehör
Wera 7770 Torque wrench end fitting Silber
Wera
05078600001
ab € 16,98*
Zubehör
Wera 7770 Torque wrench end fitting Silber
Wera
05078604001
ab € 17,04*
Zubehör
Wera 7770 Torque wrench end fitting Silber
Wera
05078607001
ab € 16,98*
Zubehör
Wera 7770 Torque wrench end fitting Silber
Wera
05078603001
ab € 16,98*
Zubehör
Wera 7770 Torque wrench end fitting Silber
Wera
05078609001
ab € 17,03*
Zubehör
Wera 7770 Torque wrench end fitting Silber 1 Stück(e)
Wera
05078605001
ab € 17,07*
Zubehör
Wera 7770 Torque wrench end fitting Silber 1 Stück(e)
Wera
05078612001
ab € 16,95*
Zubehör
Wera 7771 Torque wrench end fitting Silber
Wera
05078629001
ab € 18,16*
Zubehör
Wera 7771 Torque wrench end fitting Silber
Wera
05078626001
ab € 18,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen