Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Registrierkasse
>
Kassenrollen
>
Normalpapierrolle
>
Artikel
Kores AR5740 Thermopapier 40 m
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-85276221
Hersteller:
Kores
Herst.-Nr.:
AR5740
EAN/GTIN:
4045257757402
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Kassen- und Additionsrollen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
40 m
Breite
57 mm
Durchmesser
68 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Merkmale
Papiergewicht
60 g/m²
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Thermopapier
Weitere Suchbegriffe:
Normalpapier-Rolle
,
Normalpapierrolle
,
Thermo-Bonrollen
,
Thermo-Kassenrollen
,
Thermobonrollen
,
Thermokassenrollen
,
Thermopapierrollen
,
Thermorolle
,
thermokassenrolle 57mmx40m
,
normalpapier rolle
,
additionsrollen 57mmx40m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores AR3708 Thermopapier 8 m
Kores
AR3708
ab € 3,07*
Sonstiges
Kores AR3744 Thermopapier 44 m
Kores
AR3744
ab € 2,95*
Sonstiges
Kores AR3845 Thermopapier 45 m
Kores
AR3845
ab € 2,87*
Sonstiges
Kores AR4440 Thermopapier 40 m
Kores
AR4440
ab € 3,10*
Sonstiges
Kores AR5708 Thermopapier 8 m
Kores
AR5708
ab € 3,11*
Sonstiges
Kores AR5725-1 Thermopapier 25 m
Kores
AR5725-1
ab € 3,22*
Sonstiges
Kores AR6044 Thermopapier 44 m
Kores
AR6044
ab € 4,44*
Sonstiges
Kores AR7044 Thermopapier 44 m
Kores
AR7044
ab € 4,67*
Sonstiges
Kores AR7444 Thermopapier 44 m
Kores
AR7444
ab € 5,81*
Sonstiges
Kores AR7662 Thermopapier 62 m
Kores
AR7662
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen