Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic XPA-1000 2.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic XPA-1000 2.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic XPA-1000 2.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic XPA-1000 2.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic XPA-1000 2.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic XPA-1000 2.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic XPA-1000 2.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85301190
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10451033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endstufe
endstufe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
10800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
354 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
9900 g
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Leistungshöhepunkt pro Kanal
500 W
Verstärkerklasse
A/B
THD, totalklirren
0.5 %
Rauschverhältnis (SNR)
95 dB
Dämpfungsfaktor
350
Synchronisations-Eingangsimpedanz
20000 Ohm
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Technische Details
Zweck
Leistung/Phase
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Rack-Kapazität
2U
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Klemmleistenanschluss
XLR-Eingang
Ja
Line-Eingänge (RCA)
2
Energie
AC Eingangsspannung
115/230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
710 W
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Anzeige
LED-Anzeigen
Leistung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,74*
€ 351,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,61*
€ 345,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,30*
€ 314,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,26*
€ 302,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.