Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-ESS.2S Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CM-ESS.2S Leistungsrelais
ABB CM-ESS.2S Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85306710
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730831R0400
EAN/GTIN:
     4016779852197
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 103.7 x 85.6 mm
Gewicht
181 g
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
109 mm
Paketgewicht
204 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.