Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6259051 Deckenbeleuchtung LED 57 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6259051 Deckenbeleuchtung LED 57 W
Trilux 6259051 Deckenbeleuchtung LED 57 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85331394
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6259051
EAN/GTIN:
     4018242303687
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Autonomie-Modus
Ja
Autonomie
3 h
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
57 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
5200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
91 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
6200 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 787,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,92*
€ 1.063,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,32*
€ 1.061,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,97*
€ 1.028,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,48*
€ 994,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,12*
€ 936,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,30*
Zubehör
TRILUX
6126500
ab € 21,25*
Zubehör
TRILUX
6126600
ab € 30,95*
Zubehör
TRILUX
6147000
ab € 50,69*
Zubehör
TRILUX
6147100
ab € 83,23*
Zubehör
TRILUX
6147300
ab € 67,96*
Zubehör
TRILUX
6186500
ab € 20,31*
Zubehör
TRILUX
6186900
ab € 3,94*
Zubehör
TRILUX
6147200
ab € 52,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.