Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6260640 Deckenbeleuchtung LED 57 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6260640 Deckenbeleuchtung LED 57 W
Trilux 6260640 Deckenbeleuchtung LED 57 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85331434
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6260640
EAN/GTIN:
     4018242301720
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Autonomie-Modus
Ja
Autonomie
3 h
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
57 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
5200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
91 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
6200 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 743,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,26*
€ 996,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,45*
€ 994,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,69*
€ 940,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,21*
€ 909,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,54*
€ 884,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 32,82*
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 12,74*
Zubehör
TRILUX
6141300
ab € 15,01*
Zubehör
TRILUX
6147400
ab € 87,91*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 24,48*
Zubehör
TRILUX
6186400
ab € 15,62*
Zubehör
TRILUX
6186600
ab € 31,48*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 9,26*
Zubehör
TRILUX
6187600
ab € 19,50*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 19,76*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,09*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 17,98*
Zubehör
TRILUX
6188000
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.