Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6259440 Deckenbeleuchtung LED 53 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6259440 Deckenbeleuchtung LED 53 W
Trilux 6259440 Deckenbeleuchtung LED 53 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85331460
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6259440
EAN/GTIN:
     4018242303908
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
53 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
5200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
98 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
4300 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,96*
€ 824,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,47*
€ 809,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,49*
€ 776,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,35*
€ 744,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,51*
€ 718,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2343700
ab € 25,11*
Zubehör
TRILUX
6126400
ab € 15,21*
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 12,74*
Zubehör
TRILUX
6141400
ab € 11,42*
Zubehör
TRILUX
6146900
ab € 42,55*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 24,48*
Zubehör
TRILUX
6186300
ab € 35,95*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 9,26*
Zubehör
TRILUX
6186800
ab € 2,44*
Zubehör
TRILUX
6187700
ab € 23,91*
Zubehör
TRILUX
6187900
ab € 8,26*
Zubehör
TRILUX
2343800
ab € 9,28*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 10,78*
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 13,04*
Zubehör
TRILUX
6187700
ab € 23,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.