Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6258851 Deckenbeleuchtung LED 52 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6258851 Deckenbeleuchtung LED 52 W
Trilux 6258851 Deckenbeleuchtung LED 52 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85331483
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6258851
EAN/GTIN:
     4018242303458
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
52 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
5200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
4500 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,89*
€ 719,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,21*
€ 705,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,70*
€ 688,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,72*
€ 666,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,18*
€ 611,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 32,82*
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 12,74*
Zubehör
TRILUX
6147400
ab € 87,91*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 24,48*
Zubehör
TRILUX
6186400
ab € 15,62*
Zubehör
TRILUX
6186600
ab € 31,48*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 9,26*
Zubehör
TRILUX
6187700
ab € 23,91*
Zubehör
TRILUX
7011100
ab € 342,62*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 19,76*
Zubehör
TRILUX
7011000
ab € 338,38*
Zubehör
TRILUX
7191300
ab € 97,41*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,09*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 17,98*
Zubehör
TRILUX
6188000
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.