Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 191D75-5 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Abscheider mit Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 191D75-5 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Abscheider mit Filter
Makita 191D75-5 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Abscheider mit Filter
Makita 191D75-5 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Abscheider mit Filter
Makita 191D75-5 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Abscheider mit Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85357577
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     191D75-5
EAN/GTIN:
     0088381556651
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Für alle DCL Akku-Staubsauger. Nimmt bis zu 90 % der Staubpartikel auf, um die volle Saugkraft länger zu erhalten Der Zyklon-Abscheidervorsatz ist einfach auf das Saugrohr aufzustecken. Zum Entleeren reicht es den 400 ml großen Staubbehälter über die Klammern abzunehmen. Der 350 g leichte Vorsatz sorgt für eine langanhaltende starke Saugleistung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Universal
Produkttyp
Abscheider mit Filter
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Markenkompatibilität
Makita
Kompatibilität
DCL180, CL106, CL108.
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.