Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann VS 7316.1 Kühlschrank Freistehend 242 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann VS 7316.1 Kühlschrank Freistehend 242 l E Weiß
Bomann VS 7316.1 Kühlschrank Freistehend 242 l E Weiß
Bomann VS 7316.1 Kühlschrank Freistehend 242 l E Weiß
Bomann VS 7316.1 Kühlschrank Freistehend 242 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85374999
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     733160
EAN/GTIN:
     4004470331608
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank bomann
haushalts- kühlschrank
Der Vollraumkühlschrank von Bomann schont Ihre Haushaltskasse durch einen geringen Stromverbrauch. Der VS 7316.1 von Bomann hat einen Nutzinhalt von 242 Litern. Mit dem wechselbaren Türanschlag verfügen Sie über zusätzliche Flexibilität beim Einsatz Ihres Bomann-Kühlgeräts. Das Gerät verfügt über 5 Glasablagen sowie 4 Türablagen, einer transparenten Gemüseschale und einer Eiablage. 4 höhenverstellbare Glasablagen ermöglichen Ihnen eine individuelle Positionierung. So erhalten Sie vielfältige Variationsmöglichkeiten Ihre Lebensmittel zu lagern. Der ergonomische Türgriff bietet Ihnen maximalen Komfort zum Öffnen der Tür. Der Vollraumkühlschrank verfügt über ein teilautomatisches Abtausystem und verhindert somit Vereisungen. Zusätzlich ist das Gerät mit einer effizienten LED-Innenraumbeleuchtung ausgestattet. Laufrollen ermöglichen einen schnellen Standortwechsel, justierbare Füße bieten einen sicheren Stand.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Anschlusswert
65 W
Jährlicher Energieverbrauch
104 kWh
Energieverbrauch
0.285 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
588 mm
Höhe
1434 mm
Gewicht
38000 g
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
567 mm
Verpackungshöhe
1485 mm
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
242 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
0 - 8 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Weitere Suchbegriffe: haushaltskühlschrank 242l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,33*
€ 316,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,64*
€ 314,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,17*
€ 309,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,20*
€ 265,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.