Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6630768 Herst.-Nr.: OWCTB3ADP10GBE EAN/GTIN: 810586030502 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Komponente für | PC/Laptop | | Produktfarbe | Schwarz | | LED-Anzeigen | Link, Leistung, Geschwindigkeit | | Kompatible Produkte | CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Hostschnittstelle | Thunderbolt 3 | | Schnittstelle | Ethernet | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Tiefe | 126 mm | | Höhe | 38 mm | | Gewicht | 453 g | Systemanforderung | Kompatible Betriebssysteme | macOS 10.13 High Sierra macOS 10.14 Mojave macOS 10.15 Catalina Windows 10 64-bit Edition Windows Server 2016 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet | | LAN-Controller | Aquantia AQC107S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 203,63* | € 210,74* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 177,65* | € 213,46* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 222,47* | € 262,94* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 342,19* | € 398,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|