Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GCM 18V-216 Professional 4600 RPM 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GCM 18V-216 Professional 4600 RPM 1600 W
Bosch GCM 18V-216 Professional 4600 RPM 1600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85494961
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 B41 000
EAN/GTIN:
     3165140898928
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Die Gehrungssäge GCM 18V-216 Professional bietet kabellose Flexibilität mit kabelgebundenem Leistungspotenzial. Dieses beeindruckende 18V-BITURBO Brushless Werkzeug bietet die starke Leistung einer kabelgebundenen 1.600-W-Gehrungssäge bei komplett kabelloser Wendigkeit und außergewöhnlich kompaktem Design.

Die nur mit einem starken ProCORE18V-Akku angetriebene Gehrungssäge ist extrem leicht – kombiniert mit einem außergewöhnlich Design sorgt dies für höchste Mobilität.

Mit einer Trenntiefe von 70 mm setzt dieses Werkzeug einen konkurrenzlosen Marktstandard, und ist deshalb die ideale Wahl für unterschiedlichste Anwendungsgebiete.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Klingendurchmesser
216 mm
Staubbeutel enthalten
Ja
Merkmale
Gleitschienen
Ja
Fasentyp
Doppelte Fase
Motortyp
Bürstenlos
Staubextraktion
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsleistung
1600 W
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4600 RPM
Mitre Setting (links)
45 °
Abschrägung Eintellung (links)
47 °
Abschrägung Einstellung (rechts)
47 °
Abläng-Kapazität (0° x 0°)
70 x 270 mm
Schrägschnittkapazität (0° x 45°)
70 x 190 mm
Schnitttiefe bei (90º)
70 mm
Schallleistungspegel
104 dB
Schalldruckpegel
95 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
770 mm
Höhe
630 mm
Gewicht
14700 g
Verpackungsbreite
493 mm
Verpackungstiefe
796 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,76*
€ 409,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,30*
€ 402,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,52*
€ 380,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,58*
€ 371,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,77*
€ 361,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.