Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KGCL 384 155 W Freistehend 157 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KGCL 384 155 W Freistehend 157 l Weiß
Amica KGCL 384 155 W Freistehend 157 l Weiß
Amica KGCL 384 155 W Freistehend 157 l Weiß
Amica KGCL 384 155 W Freistehend 157 l Weiß
Amica KGCL 384 155 W Freistehend 157 l Weiß
Amica KGCL 384 155 W Freistehend 157 l Weiß
Amica KGCL 384 155 W Freistehend 157 l Weiß
Amica KGCL 384 155 W Freistehend 157 l Weiß
Amica KGCL 384 155 W Freistehend 157 l Weiß
Amica KGCL 384 155 W Freistehend 157 l Weiß
Amica KGCL 384 155 W Freistehend 157 l Weiß
Amica KGCL 384 155 W Freistehend 157 l Weiß
Amica KGCL 384 155 W Freistehend 157 l Weiß
Amica KGCL 384 155 W Freistehend 157 l Weiß
Amica KGCL 384 155 W Freistehend 157 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85541508
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1190626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Standgerät - VitControl Plus Line

weiß
Nutzinhalt total: 157 l

Kühlen: 109 l, Gefrieren: 48 l
Kühlen

Abtauung: automatisch
2 Glasablagen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung
Zubehör: Eiertablett
Gefrieren

FrostControl, Abtauung: manuell
3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
Zubehör: Eiswürfelbehälter
Zubehör: Eiswürfelbehälter
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.8 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
48 l
Gefrierkapazität
2.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
16 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
157 l
Klimaklasse
N-ST
Geräuschpegel
38 dB
Eiswürfelbereiter
Ja
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
159 kWh
Energieeffizienzskala
A++ bis D
AC Eingangsspannung
220 - 242 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch
0.44 kWh/24h
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Breite
474 mm
Tiefe
495 mm
Höhe
1440 mm
Gewicht
36000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
109 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
1474 mm
Paketgewicht
40000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,59*
€ 322,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,98*
€ 320,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,20*
€ 312,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,31*
€ 303,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,91*
€ 271,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.