Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KGCN 388 180 E Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 337 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KGCN 388 180 E Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 337 l Edelstahl
Amica KGCN 388 180 E Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 337 l Edelstahl
Amica KGCN 388 180 E Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 337 l Edelstahl
Amica KGCN 388 180 E Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 337 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85569858
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KGCN 388 180 E
EAN/GTIN:
     5906006905972
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
French door
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Regalmaterial
Glas
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
224 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
6
Eierablage
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
337 l
Klimaklasse
T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Urlaubsschaltung
Ja
Invertertechnologie
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
260 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
113 l
Gefrierfachposition
Unten
Gefrierkapazität
5.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
17 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
654 mm
Tiefe
717 mm
Höhe
1803 mm
Gewicht
77000 g
Verpackungsbreite
778 mm
Verpackungstiefe
722 mm
Verpackungshöhe
1894 mm
Paketgewicht
84000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,11*
€ 815,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,68*
€ 811,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,04*
€ 786,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,78*
€ 757,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,12*
€ 699,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.