Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL0488V6 PoE-Adapter 30 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL0488V6 PoE-Adapter 30 V
ALLNET ALL0488V6 PoE-Adapter 30 V
ALLNET ALL0488V6 PoE-Adapter 30 V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85580229
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL0488V6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Mit dem ALLNET ALL0488V6 Power over Ethernet Injektor installieren Sie Ihre PoE-fähigen IP Endgeräte wie WLAN AccessPoints, VoIP Telefone und vieles mehr absolut unabhängig von vorhandenen Stromsteckdosen. So lassen sich zum Beispiel für WLAN AccessPoints die funktechnisch idealsten Installationsorte in einem Gebäude auswählen, ohne auf die Stromverkabelung achten zu müssen. Nicht PoE-fähige Switche können günstigst mit Power over Ethernet "nachgerüstet" werden, speziell wenn man nur wenige Ports mit PoE-Versorgung benötigt. Hier erspart der ALL0488V4 die Anschaffung eines PoE-Switches. Der ALLNET ALL0488V6 unterstützt den IEEE802.3af & IEEE802.3at Standard mit eine Leistung von maximal 30W Watt. Der ALL0488V6 muss nicht konfiguriert werden. Es besitzt eine RJ45-Eingangsbuchse und eine RJ-45 Ausgangsbuchse, über diese Switch und Endgerät mit dem PoE-Injektor verbunden werden. Die Kabellänge kann hier, wie im Ethernet üblich, bis zu 100 Metern zwischen Switch und Endgerät in Summe betragen. Durch die kompakte Bauform kann der ALLNET ALL0488V6 sehr unauffällig installiert werden. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern, besitzt der ALL0488V56 ein interne Netzteil. Er liefert die PoE-Spannung nur auf Pins 4+5 (+) und 7+8 (-), man benötigt also ein 8-adriges LAN-Kabel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
480 g
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u
Konformität mit Industriestandards
CE; FCC Class A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 90 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
30 V
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.