Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CSR255180R3135 Stromunterbrecher Residual-current device with overcurrent protection (RCBO) Typ A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85650526
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR255180R3135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.6 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
110 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Energie
Eingangsspannung
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
6 A
Nennspannung
4000 V
Gesamtverlustleistung
1.56 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Residual-current device with overcurrent protection (RCBO)
Typ
Typ A
Typ Auslösekurve
Typ C
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,18*
Zubehör
ABB
2CSS200933R0011
ab € 36,90*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,49*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,16*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,28*
Zubehör
ABB
459701
ab € 36,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.