Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GBH 18V-21 PROFESSIONAL 1800 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBH 18V-21 PROFESSIONAL 1800 RPM SDS Plus
Bosch GBH 18V-21 PROFESSIONAL 1800 RPM SDS Plus
Bosch GBH 18V-21 PROFESSIONAL 1800 RPM SDS Plus
Bosch GBH 18V-21 PROFESSIONAL 1800 RPM SDS Plus
Bosch GBH 18V-21 PROFESSIONAL 1800 RPM SDS Plus
Bosch GBH 18V-21 PROFESSIONAL 1800 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85691917
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 911 102
EAN/GTIN:
     4059952528113
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Produkt-Highlights

Der Akku-Bohrhammer GBH 18V-21 Professional sorgt mit 2,0 Joule Schlagenergie und einem bürstenlosen Motor für dauerhafte Leistungsstärke. Der hoch effiziente bürstenlose Werkzeugmotor zeichnet sich durch weniger Wartungsbedarf und eine bessere Laufzeit pro Akkuladung aus, was für geringere Ausfallzeiten und eine verbesserte Langlebigkeit des Werkzeugs sorgt. Das Werkzeug zeichnet sich durch drei Betriebsarten zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln aus und gewährleistet so eine hohe Vielseitigkeit.

Ausstattung und Anwendung

Dauerhafte Leistungsstärke zum Bohren zahlreicher Löcher und 20 % mehr Akkulaufleistung als beim Vorgängermodell. Voll kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Plus

Zusätzliche Informationen

Der GBH 18V-21 Professional verfügt über Funktionen wie LED-Licht, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario Lock.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
21 mm
Nenndrehzahl (max.)
1800 RPM
Aufprallenergie (max.)
2 J
Schlagzahl
5100 BPM
Optimaler Bohrdurchmesser (Beton)
6 - 10 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Schwingungspegel (Hammerbohren)
10 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Hammerbohren)
1.5 m/s²
Schallleistungspegel
101 dB
Schalldruckpegel
90 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Tiefenhalt
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Ladezeit
1 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Breite
101 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
220 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,03*
€ 524,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,45*
€ 517,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,52*
€ 494,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,18*
€ 463,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,43*
€ 451,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.