Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSN29UWEW Tiefkühltruhe Freistehend 200 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSN29UWEW Tiefkühltruhe Freistehend 200 l E Weiß
Bosch GSN29UWEW Tiefkühltruhe Freistehend 200 l E Weiß
Bosch GSN29UWEW Tiefkühltruhe Freistehend 200 l E Weiß
Bosch GSN29UWEW Tiefkühltruhe Freistehend 200 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85722120
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     GSN29UWEW
EAN/GTIN:
     4242005247912
Suchbegriffe:
Bosch Gefrierschrank
Bosch Gefriertruhe
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Das neue Energielabel Ab 2021 werden sich Inhalt und Erscheinungsbild des Energielabels für einige Hausgeräte verändern. Nähere Informationen zu den neuen Labels finden Sie unter dem folgenden Link. VarioZone Schnelles, praktisches Abnehmen und Wiedereinsetzen der Fächer und Glasplatten für mehr Platz noFrost Nie mehr abtauen! Eisbildung und Verfrostung wird verhindert. BigBox Box für großes Kühl-/Gefriergut FreshSense: ideales Aufbewahrungsklima. Durch ein optimales Aufbewahrungsklima behalten Ihre Lebensmittel eine perfekte Konsistenz, Speiseeis wird z. B. nicht zu weich oder zu hart. Eine konstante Temperatur im Kühlgeräte-Innenraum ist deshalb entscheidender Faktor für mehr Frische und Aroma. Die FreshSense Sensoren kontrollieren und steuern permanent die Umgebungs-, Kühlschrank- und Gefrierschranktemperatur. Eine von der Außentemperatur unabhängige und konstante Innentemperatur ist das Ergebnis. Multi Airflow-System: gleichmäßige Luftverteilung für längere Frische. Das ventilatorengestützte MultiAirflow-System lässt gleichmäßige sanfte Kaltluftströme auf allen Ebenen des Kühl- und Gefrierraums austreten. Temperaturschwankungen werden verringert und Abkühlzeiten verkürzt – für ein lang anhaltendes Aroma Ihrer Lebensmittel. Automatisches super Gefrieren: Gefriert kleinere Mengen neu eingelegter Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gefrorenes, dank Erkennung des Temperaturanstiegs und automatischer Absenkung der Temperatur
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Handgrifffarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LED
Regalmaterial
Kunststoff
Ergonomie
Anzeigelicht
Ja
Anzeige der hohen Temperatur
Ja
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.3 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
200 l
Gefrierkapazität
16 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9 h
Klimaklasse
SN-T
No-Frost-System
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
Thermostat
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
221 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
60046 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 494,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,89*
€ 680,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,29*
€ 677,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,53*
€ 661,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,73*
€ 639,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,87*
€ 588,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.