Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch KGE49AWCA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 419 l C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch KGE49AWCA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 419 l C Weiß
Bosch KGE49AWCA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 419 l C Weiß
Bosch KGE49AWCA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 419 l C Weiß
Bosch KGE49AWCA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 419 l C Weiß
Bosch KGE49AWCA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 419 l C Weiß
Bosch KGE49AWCA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 419 l C Weiß
Bosch KGE49AWCA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 419 l C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85838842
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGE49AWCA
EAN/GTIN:
     4242005209545
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh ◄0°C► Box: hält Frisches länger frisch.

Mehr als genug Platz: auch sperriges Gefriergut bringen Sie in der BigBox-Gefriergutschublade problemlos unter.
Tiefkühlbehälter und große Teile wie ganze Kuchen oder Pizzen verstauen Sie mühelos. Ob Sie einen Kindergeburtstag vorbereiten oder einen Hochzeitskuchen einfrieren möchten: in der BigBox mit einer Höhe von 26 cm findet alles seinen Platz.

EasyAccess Shelf: Ein- und Ausräumen im Handumdrehen.
Die Ablagen aus Sicherheitsglas sind bis zur Hälfte ausziehbar. Dadurch lassen sich Lebensmittel besonders bequem entnehmen bzw. in das Kühlgerät hineinstellen. Gleichzeitig haben Sie dadurch einen ausgezeichneten Überblick – damit z. B. die Lebensmittel ganz hinten garantiert nicht vergessen werden.

Obst und Gemüse behalten ihre Vitamine und bleiben länger frisch.
Gesunde Ernährung war noch nie so einfach. Das Frischesystem VitaFresh plus schafft dank einstellbarer Feuchtigkeit die idealen Lagerbedingungen für alle frischen Lebensmittel. Die Feuchtigkeitsbedingungen in der Schublade lassen sich anpassen, so dass Obst und Gemüse länger frisch bleiben.

Die LED-Beleuchtung stellt Ihre Lebensmittel immer ins Rampenlicht.
Die ebenso energieeffiziente wie langlebige LED-Beleuchtung erhellt den kompletten Innenraum des Kühlschranks. Durch die Position der Lampen ist eine Ausleuchtung auch bei voller Beladung gewährleistet. Die Lampen halten ein Geräteleben lang.

Weniger häufiges Abtauen spart Arbeit und ist energieeffizient.
Wenn Sie Ihren konventionellen Gefrierschrank ständig abtauen müssen, kostet Sie das nicht nur viel Zeit, sondern auch Energie. LowFrost vermindert die Eisbildung in Ihrem Gefrierschrank, so dass Sie ihn seltener abtauen müssen. Falls jemals ein Abtauen erforderlich sein sollte, geht das bei unseren Gefrierschränken mit LowFrost mit einer praktischen Klappe am Gerätesockel ganz einfach und unproblematisch. Entscheiden Sie sich für den Gefrierschrank, der sich um Sie kümmert. Und um sich selbst.

Zwei getrennte Kühlkreisläufe bieten mehr Komfort und sparen Energie.
Bei Geräten mit getrennten Kühlkreisläufen können Kühl- und Gefrierteil separat gesteuert werden. Dank der komfortablen Bedienelektronik werden die Temperaturen individuell angepasst.

Der Kühlschrank, der weiß, wie man cool bleibt
Wenn Sie die SuperGefrieren-Funktion vor dem Einkaufen aktivieren, wird die Temperatur kurzzeitig abgesenkt, damit Ihre frischen Einkäufe bei der richtigen Temperatur eingelagert werden können.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Fehleranzeige
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Abtau-Wasserabfluss
Ja
Kabellänge
2.4 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
117 l
Gefrierkapazität
15 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
44 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Bruttokapazität Gefrierfach
118 l
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
419 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
422 l
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Zertifizierung
CE, VDE
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Fresh Zone Fach Bruttokapazität
28 l
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
163 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
90 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
2010 mm
Gewicht
84053 g
Breite bei geöffneter Tür
700 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1300 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
302 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Bruttokapazität Kühlschrank
304 l
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
2
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
3
Flaschengestelle
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
770 mm
Verpackungstiefe
780 mm
Verpackungshöhe
2070 mm
Paketgewicht
90400 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Berührung
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 694,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,89*
€ 944,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,52*
€ 937,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,98*
€ 905,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,01*
€ 875,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,23*
€ 826,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.