Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PowerEdge T440 Server 480 GB Tower (5U) Intel® Xeon Silver 4214R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 495 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PowerEdge T440 Server 480 GB Tower (5U) Intel® Xeon Silver 4214R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 495 W
DELL PowerEdge T440 Server 480 GB Tower (5U) Intel® Xeon Silver 4214R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 495 W
DELL PowerEdge T440 Server 480 GB Tower (5U) Intel® Xeon Silver 4214R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 495 W
DELL PowerEdge T440 Server 480 GB Tower (5U) Intel® Xeon Silver 4214R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 495 W
DELL PowerEdge T440 Server 480 GB Tower (5U) Intel® Xeon Silver 4214R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 495 W
DELL PowerEdge T440 Server 480 GB Tower (5U) Intel® Xeon Silver 4214R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 495 W
DELL PowerEdge T440 Server 480 GB Tower (5U) Intel® Xeon Silver 4214R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 495 W
DELL PowerEdge T440 Server 480 GB Tower (5U) Intel® Xeon Silver 4214R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 495 W
DELL PowerEdge T440 Server 480 GB Tower (5U) Intel® Xeon Silver 4214R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 495 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85893765
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     MDVD1
EAN/GTIN:
     5397184488768
Suchbegriffe:
SAS Festplatte
SAS Festplatten
SAS HDD
SAS Hard Drive
Leistungsstark, erweiterbar und geräuscharm
Bewältigen Sie eine Vielzahl von Rechenlasten im Büroalltag mit flexibler Leistung und Kapazität in einer zuverlässigen Infrastruktur.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4214R
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Cache
16.5 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
100 W
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor-Threads
24
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor Codename
Cascade Lake
Tcase
79 °C
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1024 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2400 MHz
Execute Disable Bit
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
Prozessor-Paketgröße
76.0 x 56.5 mm
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512
Skalierbarkeit
2S
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower (5U)
Produktfarbe
Schwarz
Bezel
Ja
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Sonstige Funktionen
Bytes pro Sektor
512
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
ARK Prozessorerkennung
197100
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
320 GB
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
2
Speicherkartensteckplätze
16x DIMM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Speicherlayout
1 x 32 GB
Speicherdatenübertragungsrate
3200 MT/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Energie
Stromversorgung
495 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
218 mm
Tiefe
573.63 mm
Höhe
443.3 mm
Verpackungsbreite
789 mm
Verpackungstiefe
616 mm
Verpackungshöhe
454 mm
Paketgewicht
33200 g
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
7810 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
7850 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
1196 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
44 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen (Energieverbrauch)
6560 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
14 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
1254 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.2.1, 2019
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Stromkabel
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
<ul><li>Canonical Ubuntu LTS - Citrix XenServer - Microsoft Windows Server with Hyper-V - Red Hat Enterprise Linux - SUSE Linux Enterprise Server - VMware ESXi</li></ul>
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
480 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA
SSD-Größe
2.5"
Unterstützte SSD-Größen
3.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
8
Unterstützte RAID-Controller
PERC H730P 2GB
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
3
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Leistungen
Remote-Management
iDRAC9 Enterprise
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.413,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.632,91*
€ 3.133,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.614,51*
€ 3.111,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.519,48*
€ 2.998,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.459,89*
€ 2.927,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.413,90*
€ 2.872,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET2_3YKYCE
ab € 238,56*
Zubehör
Dell
PET2_3HDE
ab € 57,91*
Zubehör
Dell
PET440_1535V
ab € 237,10*
Zubehör
Dell
PET2_5YKYCE
ab € 400,31*
Zubehör
Dell
PET2_5HDE
ab € 96,47*
Zubehör
Dell
A9781927
ab € 231,14*
Zubehör
Dell
A9781929
ab € 171,41*
Zubehör
Dell
AA138422
ab € 164,98*
Zubehör
Dell
AA579530
ab € 299,40*
Zubehör
Dell
AA579531
ab € 218,23*
Zubehör
Dell
AA579532
ab € 113,15*
Zubehör
Dell
AA799041
ab € 224,15*
Zubehör
Dell
AA799064
ab € 302,30*
Zubehör
Dell
AA799087
ab € 177,84*
Zubehör
Dell
AA799110
ab € 294,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.