Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imou Turret


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imou Turret
Imou Turret
Imou Turret
Imou Turret
Imou Turret
Imou Turret
Imou Turret
Imou Turret
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85946508
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     IPC-T26EP-0280B-IMOU
EAN/GTIN:
     6939554983481
Suchbegriffe:
Domekamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Die Imou Turret ist eine Full-HD-Dome-Kamera (2 MP, 1080p) mit einem einfachen Installationsprozess. Dank seiner runden Form ragt der Turret nicht weit aus seinem Standort (Decke/Wand) heraus und ist mit IP67-Zertifikat widerstandsfähig gegen Wind und Wetter. Der Turm hat auch einen eingebauten Scheinwerfer und eine Sirene, um unerwünschte Besucher abzuschrecken. Dank des eingebauten Lautsprechers und Mikrofons ist es auch möglich, zu hören und zu sprechen. Die Kamera kann mit WLAN und Ethernet verbunden werden, aber dank des eingebauten Hotspots ist es sogar möglich, den Turret offline zu verwenden. Die Aufzeichnung kann über Recorder, Imou Cloud oder MicroSD erfolgen. In der Imou Life-App entdecken Sie alle Funktionen, darunter: Geo-Fencing, Aufnahmepläne, Benachrichtigungspläne und vieles mehr. Bildqualität Dank des 2MP (Full HD) Objektivs bietet die Kamera eine hervorragende Bildqualität mit einer Auflösung von: 1920 x 1080. Die verwendete H.265-Bildkomprimierungstechnik sorgt dafür, dass hochwertige Aufnahmen und Streams relativ wenig Speicherplatz in Anspruch nehmen. So können der verfügbare Speicherplatz und die Bandbreite optimal genutzt werden. Nachtsicht und Zwei-Wege-Sprache Wenn es dunkel wird, aktiviert die Kamera ihren Infrarot-Spot, um im Dunkeln ein klares Bild in Graustufen anzuzeigen. Darüber hinaus ist es dank Zwei-Wege-Sprache möglich, sowohl zu hören, was passiert, als auch zurück zu sprechen. Scheinwerfer und Sirene Die Kamera verfügt außerdem über einen eingebauten Scheinwerfer, mit dem unerwünschte Besucher abgeschreckt werden können. Sie können auch die Sirene einschalten, die ertönt, wenn sich das Bild bewegt. Installation Laden Sie die Imou Life-App (iOS, Android) herunter und erstellen Sie ein Imou-Konto. Wählen Sie nach der Anmeldung das „+“-Zeichen oben rechts in der Imou-App, um eine Kamera hinzuzufügen. Scannen Sie den QR-Code auf der Kamera und folgen Sie den Schritten in der App. Wählen Sie dann das WLAN-Netzwerk (2,4 GHz) aus und achten Sie darauf, dass sich die Kamera während des Installationsvorgangs in der Nähe des Routers befindet. Die Kamera ist im Handumdrehen einsatzbereit! Sie können sich für den Imou Cloud-Dienst zum Aufzeichnen von Bildern entscheiden, aber auch für die lokale Speicherung mit einer MicroSD-Karte oder einem Imou NVR. Intelligente Funktionen in der Imou Life-App - Benachrichtigungszeitplan: Legen Sie fest, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit die Kamera Ihnen Benachrichtigungen senden kann. - Erkennungsbereich: Wählen Sie aus, von welchen Bereichen im Bild Sie Benachrichtigungen erhalten möchten. - Alarm bei ungewöhnlichen Geräuschen: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, meldet die Kamera ungewöhnliche Geräusche - Spiegelbild: Bei Deckenmontage aktivieren für korrekte Bilddarstellung. WLAN & LAN Die Kamera verfügt über einen integrierten 2,4-GHz-WLAN-Chip mit Doppelantenne für mehr Reichweite. Darüber hinaus verfügt es über einen Ethernet-Anschluss für eine kabelgebundene Verbindung. Es wird immer empfohlen, einen leistungsstarken WLAN-Router zu verwenden. Es wird empfohlen, in den Einstellungen den 2,4-GHz-Kanal von 5GHz-Kanal zu trennen. Dies fördert die Stabilität der Verbindung. Wenn Ihr vorhandenes WLAN-Signal nicht stark genug ist, wird empfohlen, den Ethernet Anschluss oder einen WLAN-Verstärker zu verwenden. Was ist in der Box? - Kamera - Schnellstartanleitung - Schrauben + Dübel-Set - Montagehalterung - Montageaufkleber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Wasserdichter Stecker
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CGI, ONVIF
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenzband
2.4 GHz
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Geräuschpegel der Sirene
110 dB
Video-Bewegungsmelder
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
16 x
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
102.2 mm
Durchmesser
109.9 mm
Gewicht
352 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
114 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
59 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
135 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschützturm
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Eingebautes Licht
Ja
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
Zertifizierung
CE, FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMOU
IPC-A22EP-V2-IMOU
ab € 29,69*
Zubehör
IMOU
A42P-B-​V2-IMOU
ab € 37,03*
Zubehör
IMOU
IPC-F22FEP-0280B-IMOU
ab € 37,03*
Zubehör
IMOU
IPC-F42FEP-0280B-IMOU
ab € 55,50*
Zubehör
IMOU
IPC-F26FP-0360B-IMOU
ab € 73,54*
Zubehör
IMOU
IPC-S22FP-0360B-IMOU
ab € 67,48*
Zubehör
IMOU
CUE 2
ab € 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.