Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imou Bullet 2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imou Bullet 2S
Imou Bullet 2S
Imou Bullet 2S
Imou Bullet 2S
Imou Bullet 2S
Imou Bullet 2S
Imou Bullet 2S
Imou Bullet 2S
Imou Bullet 2S
Imou Bullet 2S
Imou Bullet 2S
Imou Bullet 2S
Imou Bullet 2S
Imou Bullet 2S
Imou Bullet 2S
Artikel-Nr.:
     CIDE3-88726668
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     IPC-F26FP-0360B-IMOU
EAN/GTIN:
     6939554945694
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Eine bunte Welt, auch nachts

Smart Color Night Vision
Vier intelligente Nachtsichtmodi liefern selbst bei völliger Dunkelheit klare Vollfarbbilder.

Smart Color Night Vision
Wenn es zu dunkel wird, aktivieren sich die Strahler auf geringer Helligkeit. Wenn eine Bewegung erkannt wird, leuchten die Strahler hell.

Helle Farbe Nachtsicht
Wenn es zu dunkel wird, leuchten die Scheinwerfer hell und das Video wird in Farbe angezeigt.

Subtile Farb-Nachtsicht
Wenn es zu dunkel wird, leuchten die Strahler auf geringer Helligkeit.

Spotless Color Night Vision
Wenn es zu dunkel wird, versucht die Kamera, Ihnen das bestmögliche Bild zu zeigen, ohne Scheinwerfer oder IR-Lichter zu verwenden.

Personenerkennung
Die leistungsstarke Bildverarbeitungstechnologie entdeckt und klassifiziert Personen sehr schnell und sendet sofort eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone. Lassen Sie das überwachen worauf es ankommt, ohne störende Fehlalarme zu erhalten.

1080P Full HD Video & H.265-Komprimierung
Der 1080P-Sensor und die fortschrittlichen IR-Algorithmen bieten Tag und Nacht kristallklares Video Durch die H.265-Komprimierung werden die Netzwerkbandbreite und die Speichernutzung bei gleicher Videoqualität um 50% reduziert.

Aktive Abschreckung
Wenn Bullet 2S ein Eindringen erkennt, schreckt die eingebaute Spotlight und die 110 dB Sirene unerwünschte Besucher ab und sendet Ihnen sofort eine Alarmbenachrichtigung.

Wetterfest
IP67 wetterfestes Design für den Einsatz an unterschiedlichen Standorten.

Metallgehäuse
Das Metallgehäuse des Bullet 2S bietet einen stark en Schutz und effiziente Wärmeableitung, die den Einsatz in Bereichen mit höheren Temperaturen ermöglicht.

Doppelantenne und MIMO
Die Doppelantenne und die 2x2-MIMO-Technologie sind selbst bei großen Entfernungen störungsresistent.

Zwei-Wege-Audio
Ein eingebauter Lautsprecher und ein Mikrofon mit Echounterdrückung ermöglichen die Interaktion mit Haustieren, Familienmitgliedern oder gar unwillkommenen Gästen.

Alarmbenachrichtigung
Sie erhalten sofort eine Alarmbenachrichtigung sobald eine Bewegung erkannt wird. So sind Sie unterwegs immer informiert.

Eingebauter Wi-Fi-Hotspot
Bullet 2S unterstützt die Einstellung im Alarmplan, sodass Sie automatisch auswählen können, wann er aktiv oder ausgeschaltet sein soll.

Wasserfest Reset-Knopf
Halten Sie 10 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera zurückzusetzen. Kein großer Aufwand nötig falls ein Neustart erforderlich ist.

Verschiedene Speichermöglichkeiten
Videoaufnahmen werden sicher gespeichert und sind optional über eine SD-Karte, NVR oder einem Cloud-Speicher zugänglich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Wasserdichter Stecker
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ONVIF
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenzband
2.4 GHz
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Geräuschpegel der Sirene
110 dB
Video-Bewegungsmelder
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
Text Warnmeldung
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
16 x
Fokuseinstellung
1.2
Feste Brennweite
3.6 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.9 mm
Tiefe
151.9 mm
Höhe
113.3 mm
Gewicht
460 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
47 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
47 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
109 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Metall
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Eingebautes Licht
Ja
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
Zertifizierung
CE, FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMOU
IPC-A22EP-V2-IMOU
ab € 22,97*
Zubehör
IMOU
IPC-F42FEP-0280B-IMOU
ab € 48,21*
Zubehör
IMOU
IPC-S22FP-0360B-IMOU
ab € 69,94*
Zubehör
IMOU
CUE 2
ab € 18,63*
Zubehör
IMOU
IPC-T26EP-0280B-IMOU
ab € 58,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.