Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Geschenkverpackung / Grußkarten
>
Sticker
>
Artikel
APLI 04860 Aufkleber für Kinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-85953448
Hersteller:
APLI
Herst.-Nr.:
04860
EAN/GTIN:
8410782048602
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Kids' stickers
Produktfarbe
Blau
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Papier
Einfache Anwendung
Ja
Zertifizierung
EN-71
Lieferumfang
Aufkleber pro Packung
1770 Stück(e)
Aufkleber pro Bogen
59
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Enthält nicht
Lösungsmittel
... >
ICECAT
>
Spielzeug
>
Aufkleber & Aufkleberbücher
Weitere Suchbegriffe:
Tattoo-Etiketten
,
schmucketiketten rolle
,
schmucketiketten
,
apli aufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI 04859 Aufkleber für Kinder
APLI
04859
ab € 2,74*
Sonstiges
APLI 04861 Aufkleber für Kinder
APLI
04861
ab € 2,74*
Sonstiges
APLI 04862 Aufkleber für Kinder
APLI
04862
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen