Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 04861 Aufkleber für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 04861 Aufkleber für Kinder
APLI 04861 Aufkleber für Kinder
APLI 04861 Aufkleber für Kinder
APLI 04861 Aufkleber für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85953450
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     04861
EAN/GTIN:
     8410782048619
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Kids' stickers
Produktfarbe
Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Papier
Einfache Anwendung
Ja
Zertifizierung
EN-71
Lieferumfang
Aufkleber pro Packung
1770 Stück(e)
Aufkleber pro Bogen
59
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Enthält nicht
Lösungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
04859
ab € 2,74*
Sonstiges
APLI
04860
ab € 2,74*
Sonstiges
APLI
04862
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.