Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landing Zone LZ021E laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Landing Zone LZ021E laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Landing Zone LZ021E laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Landing Zone LZ021E laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Landing Zone LZ021E laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Landing Zone LZ021E laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85975887
Hersteller:
     LandingZone
Herst.-Nr.:
     LZ021E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Tiefe
393.7 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
391 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-24 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
3
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromversorgung
96 W
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Kompatibilität
13-inch MacBook Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,29*
€ 394,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,30*
€ 390,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,27*
€ 370,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,43*
€ 364,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,32*
€ 331,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.