Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Canvio Flex Externe Festplatte 2 TB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Canvio Flex Externe Festplatte 2 TB Silber
Toshiba Canvio Flex Externe Festplatte 2 TB Silber
Toshiba Canvio Flex Externe Festplatte 2 TB Silber
Toshiba Canvio Flex Externe Festplatte 2 TB Silber
Toshiba Canvio Flex Externe Festplatte 2 TB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85989436
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDTX120ESCAA
EAN/GTIN:
     4260557511336
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Dateiformat System
exFAT
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
149 g
Breite
80 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
13.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C an Mikro-USB Typ-B
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 165,79*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 200,72*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 216,72*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 249,66*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 275,34*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 108,49*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 129,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,05*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,92*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,61*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 60,65*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,71*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 21,39*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 21,45*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMC3G2/256GB
ab € 14,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.