Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax Square SQ1 62 x 62 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm Instax Square SQ1 62 x 62 mm Weiß
Fujifilm Instax Square SQ1 62 x 62 mm Weiß
Fujifilm Instax Square SQ1 62 x 62 mm Weiß
Fujifilm Instax Square SQ1 62 x 62 mm Weiß
Fujifilm Instax Square SQ1 62 x 62 mm Weiß
Fujifilm Instax Square SQ1 62 x 62 mm Weiß
Fujifilm Instax Square SQ1 62 x 62 mm Weiß
Fujifilm Instax Square SQ1 62 x 62 mm Weiß
Fujifilm Instax Square SQ1 62 x 62 mm Weiß
Fujifilm Instax Square SQ1 62 x 62 mm Weiß
Fujifilm Instax Square SQ1 62 x 62 mm Weiß
Fujifilm Instax Square SQ1 62 x 62 mm Weiß
Fujifilm Instax Square SQ1 62 x 62 mm Weiß
Fujifilm Instax Square SQ1 62 x 62 mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86057905
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     4169346
EAN/GTIN:
     4547410441468
Suchbegriffe:
Akku für Fuji
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Abbildung Größe
62 x 62 mm
Produktfarbe
Weiß
ISO-Empfindlichkeit (max)
800
Filmgröße
86 x 72 mm
Normaler Fokusbereich
0.3 x 0.5 m
Belichtungstyp
Auto
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/400 s
Längste Verschlusszeit
1.6 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitzreichweite
0.3 - 2.2 m
Blitz-Modi
Auto
Lieferumfang
Handschlaufe
Ja
Sofortbildfilm enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
390 g
Höhe
130.7 mm
Tiefe
118.6 mm
Breite
57.5 mm
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.