Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42628 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42628 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
DeLOCK 42628 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
DeLOCK 42628 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
DeLOCK 42628 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
DeLOCK 42628 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86058450
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42628
EAN/GTIN:
     4043619426287
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer
Dieses Rangierpanel von Delock kann in einen 19″ Geräteschrank eingebaut werden. Mit den stabilen Kabelführungsbügeln aus Metall können Patchkabel geordnet horizontal verlegt werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
82 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
43.5 mm
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
1U
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.