Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG SCB618F3LS Integriert 268 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG SCB618F3LS Integriert 268 l F Weiß
AEG SCB618F3LS Integriert 268 l F Weiß
AEG SCB618F3LS Integriert 268 l F Weiß
AEG SCB618F3LS Integriert 268 l F Weiß
AEG SCB618F3LS Integriert 268 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86059804
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     925 503 171
EAN/GTIN:
     7332543735785
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
72 l
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
268 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
272 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
548 mm
Tiefe
549 mm
Höhe
1772 mm
Gewicht
54000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
196 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,43*
€ 833,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,35*
€ 828,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,24*
€ 803,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,71*
€ 773,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,37*
€ 707,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.