Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG SDB614F1AS Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 218 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG SDB614F1AS Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 218 l F Weiß
AEG SDB614F1AS Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 218 l F Weiß
AEG SDB614F1AS Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 218 l F Weiß
AEG SDB614F1AS Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 218 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86059805
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     925 542 788
EAN/GTIN:
     7332543759996
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss selterner durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und Energie.

LOWFROST: ERHEBLICH WENIGER EISBILDUNG. EXTREM SCHNELLES UND EINFACHES ABTAUEN.
Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss selterner durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und Energie.

STEUERN SIE DIE FUNKTIONEN UND TEMPERATUR MIT ELECTRONIC CONTROL
Mit Electronic Control können Sie präzise Änderungen der Temperatur und anderer Aufbewahrungsfunktionen vornehmen. Diese effiziente Kühl-Gefrierkombination gibt Ihnen auch eine sofortige Rückmeldung über Ihre Einstellungen auf dem digitalen Bedienfeld.

SCHUBLADE IN VOLLER BREITE FÜR LANGES UND UNGEWÖHNLICH GEFORMTES GEMÜSE
Eine geräumige Gemüseschublade in voller Breite, in der Sie alles aufbewahren können, was Sie kaufen. Sogar das ungewöhnlich geformte, längere Gemüse passt jetzt problemlos hinein. Von Gurken bis hin zu Sellerie finden alle leicht einen Platz in diesem Obst- und Gemüseschublade.

LED-BELEUCHTUNG: ENERGIESPARENDE INNENBELEUCHTUNG.
Die LED-Innenbeleuchtung erzeugt ein dezentes Licht, das den gesamten Gefrierraum gleichmäßig ausleuchtet. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen sind LED-Lampen sehr energieeffizient und langlebig.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
180 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Eierablage
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
38 l
Gefrierkapazität
3 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
20 h
Sternekennzeichnung
4*
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
549 mm
Höhe
1441 mm
Gewicht
40500 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1446 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
222 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
230-240 V
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kabellänge
2.4 m
Verpackungsdaten
Paketgewicht
42000 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Display-Typ
LCD
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
218 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,61*
€ 778,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,99*
€ 771,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,16*
€ 733,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,51*
€ 700,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,20*
€ 670,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.