Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG SFB688E1AS Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 124 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG SFB688E1AS Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 124 l E Weiß
AEG SFB688E1AS Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 124 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86090806
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     933 016 177
EAN/GTIN:
     7332543763184
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Der Kühlschrank mit OptiSpace ermöglicht die optimale Aufbewahrung von Lebensmitteln. Funktionaler und grosszügiger Innenraum.

OPTISPACE – FÜR JEDEN PLATZBEDARF
Der Kühlschrank mit OptiSpace ermöglicht die optimale Aufbewahrung von Lebensmitteln. Funktionaler und grosszügiger Innenraum.

STEUERN SIE DIE FUNKTIONEN UND TEMPERATUR MIT ELECTRONIC CONTROL
Mit Electronic Control können Sie präzise Änderungen der Temperatur und anderer Aufbewahrungsfunktionen vornehmen. Dieser effiziente Kühlschrank gibt Ihnen auch eine sofortige Rückmeldung über Ihre Einstellungen auf dem digitalen Bedienfeld.

SCHUBLADE IN VOLLER BREITE FÜR LANGES UND UNGEWÖHNLICH GEFORMTES GEMÜSE
Eine geräumige Gemüseschublade in voller Breite, in der Sie alles aufbewahren können, was Sie kaufen. Sogar das ungewöhnlich geformte, längere Gemüse passt jetzt problemlos hinein. Von Gurken bis hin zu Sellerie finden alle leicht einen Platz in diesem Gemüsefach.

ENERGIESPARENDE AUSLEUCHTUNG DES GESAMTEN KÜHLRAUMS DANK LED-INNENBELEUCHTUNG.
Die LED-Innenbeleuchtung erzeugt ein dezentes Licht, das den gesamten Kühlraum gleichmäßig ausleuchtet. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen sind LED-Lampen sehr energieeffizient und langlebig.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
110 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Eierablage
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
14 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
549 mm
Höhe
873 mm
Gewicht
29900 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
880 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
143 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
100 W
Energiequelle
Elektro
AC Eingangsspannung
230-240 V
Ergonomie
Kabellänge
2.4 m
Verpackungsdaten
Paketgewicht
28600 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
124 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
36 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,01*
€ 592,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,35*
€ 589,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,18*
€ 572,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,86*
€ 554,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,12*
€ 498,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.