Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG SDB612E1AS Integriert 191 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG SDB612E1AS Integriert 191 l E Weiß
AEG SDB612E1AS Integriert 191 l E Weiß
AEG SDB612E1AS Integriert 191 l E Weiß
AEG SDB612E1AS Integriert 191 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86090814
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     925 875 746
EAN/GTIN:
     7332543765935
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss selterner durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und Energie.

LOWFROST: ERHEBLICH WENIGER EISBILDUNG. EXTREM SCHNELLES UND EINFACHES ABTAUEN.
Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss selterner durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und Energie.

10 JAHRE GARANTIE AUF DEN KOMPRESSOR
Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung).

STEUERN SIE DIE FUNKTIONEN UND TEMPERATUR MIT ELECTRONIC CONTROL
Mit Electronic Control können Sie präzise Änderungen der Temperatur und anderer Aufbewahrungsfunktionen vornehmen. Diese effiziente Kühl-Gefrierkombination gibt Ihnen auch eine sofortige Rückmeldung über Ihre Einstellungen auf dem digitalen Bedienfeld.

SCHUBLADE IN VOLLER BREITE FÜR LANGES UND UNGEWÖHNLICH GEFORMTES GEMÜSE
Eine geräumige Gemüseschublade in voller Breite, in der Sie alles aufbewahren können, was Sie kaufen. Sogar das ungewöhnlich geformte, längere Gemüse passt jetzt problemlos hinein. Von Gurken bis hin zu Sellerie finden alle leicht einen Platz in diesem Obst- und Gemüseschublade.

LED-BELEUCHTUNG: ENERGIESPARENDE INNENBELEUCHTUNG.
Die LED-Innenbeleuchtung erzeugt ein dezentes Licht, das den gesamten Gefrierraum gleichmäßig ausleuchtet. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen sind LED-Lampen sehr energieeffizient und langlebig.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kabellänge
2.4 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
44 l
Gefrierkapazität
4 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
18 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
191 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
34 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
187 kWh
Energieeffizienzskala
A bis F
Anschlusswert
120 W
AC Eingangsspannung
230-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
549 mm
Höhe
1218 mm
Gewicht
36500 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1225 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
147 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Flaschengestelle
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
38000 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Display-Typ
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,37*
€ 787,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,55*
€ 782,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,24*
€ 758,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,36*
€ 729,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,58*
€ 669,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.