Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG SFB612F1AF Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 181 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG SFB612F1AF Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 181 l F Weiß
AEG SFB612F1AF Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 181 l F Weiß
AEG SFB612F1AF Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 181 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86090823
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     933 033 337
EAN/GTIN:
     7332543759675
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Der Kühlschrank mit OptiSpace ermöglicht die optimale Aufbewahrung von Lebensmitteln. Funktionaler und grosszügiger Innenraum. OPTISPACE – FÜR JEDEN PLATZBEDARF Der Kühlschrank mit OptiSpace ermöglicht die optimale Aufbewahrung von Lebensmitteln. Funktionaler und grosszügiger Innenraum. GEFRIERFACH. IM KÜHLSCHRANK. VIER-STERNE-FACH Frieren Sie Lebensmittel auch im Kühlschrank sicher ein. Dank des Vier-Sterne-Gefrierfachs können Sie Ihre frischen Lebensmittel sicher auf -18 ºC tiefkühlen, sogar im Kühlschrank. Ideal zum effizienten Tiefkühlen kleinerer Lebensmittelmengen oder Fertiggerichten. STEUERN SIE DIE FUNKTIONEN UND TEMPERATUR MIT ELECTRONIC CONTROL Mit Electronic Control können Sie präzise Änderungen der Temperatur und anderer Aufbewahrungsfunktionen vornehmen. Dieser effiziente Kühlschrank gibt Ihnen auch eine sofortige Rückmeldung über Ihre Einstellungen auf dem digitalen Bedienfeld. SCHUBLADE IN VOLLER BREITE FÜR LANGES UND UNGEWÖHNLICH GEFORMTES GEMÜSE Eine geräumige Gemüseschublade in voller Breite, in der Sie alles aufbewahren können, was Sie kaufen. Sogar das ungewöhnlich geformte, längere Gemüse passt jetzt problemlos hinein. Von Gurken bis hin zu Sellerie finden alle leicht einen Platz in diesem Gemüsefach.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
167 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Eierablage
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
14 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
Gewicht und Abmessungen
Breite
556 mm
Tiefe
549 mm
Höhe
1224 mm
Gewicht
41000 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1225 mm
Paketgewicht
42500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Anschlusswert
130 W
Jährlicher Energieverbrauch
182 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
Elektro
AC Eingangsspannung
230-240 V
Ergonomie
Kabellänge
2.4 m
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
181 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,93*
€ 663,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,27*
€ 658,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,86*
€ 638,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,87*
€ 616,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,47*
€ 561,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.