Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GBH 18V-21 Professional 5100 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBH 18V-21 Professional 5100 RPM SDS Plus
Bosch GBH 18V-21 Professional 5100 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86488562
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 911 100
EAN/GTIN:
     4059952528090
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
21 mm
Nenngeschwindigkeit (min.)
1800 RPM
Nenndrehzahl (max.)
5100 RPM
Bohrerdurchmesser in Stein (max.)
10 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Schwingungspegel (Meißeln)
10 m/s²
Unsicherheit der Schwingungspegel (Meißeln)
1.5 m/s²
Schallleistungspegel
101 dB
Schalldruckpegel
90 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Rücklauf
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Breite
101 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
220 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,92*
€ 287,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,05*
€ 273,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,69*
€ 255,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,68*
€ 240,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A00B8J
ab € 143,64*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 56,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.