Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SBP-156WMW Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SBP-156WMW Überwachungskamerazubehör Montage
Hanwha SBP-156WMW Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86503604
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SBP-156WMW
EAN/GTIN:
     8801089193995
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
302 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
1517 g
Merkmale
Typ
Montage
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Hanwha
Kompatibilität
XNP-9300RW/8300RW/6400RW
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.