Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link PoE+ Injector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link PoE+ Injector
TP-Link PoE+ Injector
TP-Link PoE+ Injector
TP-Link PoE+ Injector
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86531055
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-POE160S
EAN/GTIN:
     6935364073091
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE Splitter
Der PoE + -Injektor TL-POE160S entspricht vollständig den IEEE 802.3af / at-Standards und kann mit allen IEEE 802.3af / at PoE-kompatiblen PDs (Powered Devices) oder PoE-Empfängeradaptern wie TL-POE10R von TP-Link oder anderen gleichwertigen Geräten verwendet werden Produkt, um Ihr Netzwerk dahin zu erweitern, wo es keine Stromleitung oder Steckdose gibt, wo Sie Geräte wie AP, IP-Kamera oder IP-Telefon usw. reparieren möchten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
59.4 mm
Höhe
36.8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
460 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Plug
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Ausgangsleistung
30 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.