Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alecto FR-175 Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alecto FR-175 Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Weiß
Alecto FR-175 Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Weiß
Alecto FR-175 Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Weiß
Alecto FR-175 Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Weiß
Alecto FR-175 Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Weiß
Alecto FR-175 Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Weiß
Alecto FR-175 Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86578686
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     FR-175
EAN/GTIN:
     8712412583249
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
8 Kanäle
Maximale Reichweite
7000 m
Bildschirm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Technische Details
Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.)
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lieferumfang
Anzahl
2
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladestation enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriebetriebsdauer
24 h
Batteriestandsanzeige
Ja
Bereitschaftszeit
24 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.