Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N 9160342 Zutrittskontrollsystem Basis-Zugangskontrollleser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N 9160342 Zutrittskontrollsystem Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
2N 9160342 Zutrittskontrollsystem Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
2N 9160342 Zutrittskontrollsystem Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
2N 9160342 Zutrittskontrollsystem Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86587013
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9160342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
PC angeschlossen
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
DHCP opt. 66, SMTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog
PC Verbindung
RJ-45
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
12.95 W
DC Spannungsrange
8 - 12 V
Energieverbrauch
600 mA
Gleichstrom (max.)
1 A
Technische Details
Typ
Basis-Zugangskontrollleser
Autentifizierungstyp
Zugangschip/Karte
Zugriffschip/Kartenleser
Ja
Alarm
Ja
Tamper Umschaltentdecker
native part of the 2N Access Unit 2.0
Unterstützte Protokolle
DHCP opt. 66, SMTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog
RFID-Frequenz
13.56 MHz
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
IK-Kodex
IK08
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,28*
€ 357,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,49*
€ 356,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,63*
€ 344,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,40*
€ 343,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,66*
€ 314,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.