Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 2286 Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 2286 Zubehör für Monitorhalterung
Hagor 2286 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86650423
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     2286
EAN/GTIN:
     4250058522863
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Die Poly Display-Adapter sind produktspezifische Adapter für Poly Studio und Poly Studio X50 Videokonferenzkameras.

- Die Montage der Adapter erfolgt zwischen dem Bildschirm und der Bildschirmhalterung. Die Adapter sind in 2 Varianten verfügbar. Geeignet für 55 – 75” | 140 – 191 cm bzw. 75 – 86″ | 191 – 218 cm.
- Der VESA-Standard wird bis max. VESA 800 mm abgedeckt.
- Dank der Langlochbohrung kann die gewünschte Höhe exakt eingestellt und fixiert werden. Die Montage kann je nach Anforderung oberhalb oder unterhalb des Bildschirms erfolgen.
- Die Oberfläche des Adapters ist mit einer schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung in schwarz veredelt.
- Alle Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
VESA-Adapter
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße
75 "
Minimum Bildschirmgröße
55 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
830 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
437.5 mm
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.