Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Elektrobohrhammer
>
Artikel
Makita HR2630T Bohrhammer 800 W 1200 RPM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-87089598
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
HR2630T
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
26 mm
Nenndrehzahl (max.)
1200 RPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Rücklauf
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Schnellfreigabesystem
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
Gewicht und Abmessungen
Batteriegewicht
3500 g
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Bohrhämmer
Weitere Suchbegriffe:
elektro-bohrhammer 3 kg
,
elektro bohrhammer
,
elektro-bohrhammer makita
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 221,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,40*
€ 319,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,73*
€ 315,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,57*
€ 299,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life
Bosch
2609390394
ab € 6,71*
Zubehör
Spatmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 40 mm, Long Life, 1er-Pack
Bosch
2608690101
ab € 11,95*
Zubehör
Spitzmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 mm, 1er-Pack
Bosch
2609390576
ab € 6,70*
Zubehör
1077809005100, Alpen SDS-plus Box 450 Gewerbepack 5-tlg., Durchmesser 10.0| 12.0
Alpen
1077809005100
ab € 54,50*
Zubehör
500007100, Alpen Kassette SDS-plus Set KM 7, 7-tlg., Durchmesser 5.0| 6.0| 8.0x1
Alpen
500007100
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen