Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Meißel
>
Breitmeißel
>
Artikel
Spatmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 40 mm, Long Life, 1er-Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608690101
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608690101
EAN/GTIN:
3165140425940
Suchbegriffe:
Breitmeißel
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Der Spatmeißel mit SDS plus trägt in Mauerwerk und Mörtel viel Material ab. Der selbstnachschärfende Spatkorpus bewahrt während seiner Nutzungsdauer seine Stärke und ermöglichte daher gleichbleibend besseren Arbeitsfortschritt. Der Meißel ist zur Verwendung in Baustein und bestimmt. Er entfernt Rohputz, Schmutzschichten, Betonreste von Schalbrettern sowie Verputz von Wänden und eignet sich für Mauerdurchbrüche. Der selbstnachschärfende Spatmeißel mit SDS plus hat eine 30 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spatmeißel
Gesamtlänge:
250 mm
Schneidenbreite:
45 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
250
Meißelschneide mm:
40
Schaft, Form:
SDS plus
Vorteil HL (kurz):
Hohe Materialabtragsrate in Mauerwerk und Mörtel
Leistungsbeschreibung:
Hohe Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
Selbstnachschärfender Spatkorpus bewahrt einheitliche Stärke und ermöglichte gleichbleibend besseren Arbeitsfortschritt
Spezifisches RTB3:
Selbstnachschärfend mit 30 % höherer Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel
Material:
Mörtel | Backstein
Produkttext, Zubehör, grau:
Spatmeißel, selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate | Der Spatmeißel mit SDS plus trägt in Mauerwerk und Mörtel viel Material ab.
SOL Date:
07.02.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,323 kg
Nettogewicht:
0,31 kg
Volumen:
0,223 dm3
Abmessung Länge:
346 mm
Abmessung Breite:
43 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Meißel
>
Spatmeißel
>
Spatmeißel mit SDS plus Schaft für Mauerwerk und Mörtel
Weitere Suchbegriffe:
Spatmeißel SDS
,
bosch sds - plus spatmeißel 250/40 mm
,
fliesenmeißel sds
,
fliesenmeißel sds plus
Die besten Konditionen aller 54 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,88*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Multihammer UHEV 2860-2 Quick (600713500) mit Metabo-Quick-Wechselfutter; metaBOX 145 L
Metabo
600713500
ab € 172,38*
Sonstiges
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-26 F, Handwerkerkoffer
Bosch
06112A4000
ab € 159,86*
Sonstiges
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-26 mit L-BOXX
Bosch
06112A3000
ab € 134,50*
Sonstiges
Makita HR2630T Bohrhammer 800 W 1200 RPM
Makita
HR2630T
ab € 221,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen